pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5603638900 HCBB/4-355/H-A - 5603638900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5603638900 HCBB/4-355/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 3584.43 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 0.19 W

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893632159

Codice prodotto

SPI5603638900

Cod. produttore

5603638900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

3584.43 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

0.19 W

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo del trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Comando:

Circuito di rete

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

450 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

129 mm

Colore:

Nero

Ventilatore assiale, da parete con girante in alluminio pressofuso, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola