Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
- copia
- copia
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione di allacciamento: 3 x 400 V AC
Larghezza nominale canale, collegamento interno: 1100 mm
Posizione dispositivo: Installazione esterna
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 1323.77 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 3302.48 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54
- copia
- copia
Regolazione automatica: no
Valvola di alimentazione aria: no
Con controllo del volume: no
Tipologia: Tondo
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza: 5000...5000 kW
Numero di velocità del ventilatore: 2
Larghezza max. della porta: 1.97 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 5 m
Tipo di accessori meccanici: Griglia di protezione
Tipo di accessori elettrici: Altro