pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211803100 MBE-200/50T - 5211803100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211803100 MBE-200/50T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tondo

  • Potenza - 5000...5000 kW

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Volume aria minimo - 170 m³/h

  • Sistema di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893071668

Codice prodotto

SPI5211803100

Cod. produttore

5211803100

Produttore

SPI

Tipologia:

Tondo

Potenza:

5000...5000 kW

Materiale del corpo:

Acciaio

Volume aria minimo:

170 m³/h

Sistema di comando:

Altro

Modello controllo temperatura:

Senza

Diametro nominale del condotto:

200 mm

Protezione contro il surriscaldamento:

sì

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Incassato

Monitoraggio guasti:

no

Lunghezza:

400 mm

Batteria elettrica di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. La batteria è composta da: Resistenza corazzata, Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezza automatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET), Scatola dei collegamenti IP43.