pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130206500 CMB/2-160/060 0,37 KW LG - 5130206500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130206500 CMB/2-160/060 0,37 KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Rivestito

  • Materiale della girante - Acciaio

  • Protezione superficiale della girante - Zincato Sendzimir

  • Modello di girante - Curva in avanti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893049964

Codice prodotto

SPI5130206500

Cod. produttore

5130206500

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Modello di girante:

Curva in avanti

Portata a 200 Pa (statico):

1323.77 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

1158.55 m³/h

Portata a 600 Pa (statico):

990 m³/h

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V

Frequenza:

50 Hz

Motore a velocità singola:

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

3000 pole

Unità indiretta:

no

In linea:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 2 poli