Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Frequenza di rete: 50 Hz
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 423 m³/h
Numero di velocità del ventilatore: 2
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
- copia
- copia
Colore: Bianco
Numero di giri: 1900 1/min
Volume trasportato: 400 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa: 3323 m³/h
Valvola di non ritorno: Senza
Volume d'aria massimo a 200 Pa: 1935 m³/h
- copia
- copia
Tipologia: Ventilazione e sfiato
Colore: Bianco
Volume trasportato: 1100 m³/h
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 758.6 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44