S & P ITALIA SPA - SPI5113434400 HCTT/4-450-B - 5113434400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della girante - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 4904 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 3323 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa - 2583 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893078636
Codice prodotto
SPI5113434400
Cod. produttore
5113434400
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della girante:
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
4904 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
3323 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
2583 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
1935 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Motore a velocità singola:
no
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Valvola di non ritorno:
Senza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Fungo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
sì
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
410 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
710 mm
Diametro nominale del condotto:
450 mm