Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Tensione di allacciamento: 3 x 400 V AC +N
Materiale del corpo: Acciaio, rivestito
Posizione dispositivo: Installazione esterna
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1051 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Coperchio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 120 W
Corrente nominale: 1.5 A
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1279 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 311 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 2822 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio