pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153531900 RHE 2500 HDR D OI - 5153531900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5153531900 RHE 2500 HDR D OI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione dispositivo - Installazione esterna

  • Tensione di allacciamento - 3 x 400 V AC +N

  • Materiale del corpo - Acciaio, rivestito

  • Tipo di batteria di riscaldamento - Senza

  • Recupero termico tramite - Rotella termica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893654359

Codice prodotto

SPI5153531900

Cod. produttore

5153531900

Produttore

SPI

Posizione dispositivo:

Installazione esterna

Tensione di allacciamento:

3 x 400 V AC +N

Materiale del corpo:

Acciaio, rivestito

Tipo di batteria di riscaldamento:

Senza

Recupero termico tramite:

Rotella termica

Sistema di cambio formato:

no

Altezza:

1236 mm

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Tipo di batteria di raffreddamento:

Senza

Collegamento elettrico:

Terminali

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm10

Tipo di ventilatore:

Diretto

Con bypass:

sì

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Con regolazione frequenza/numero di giri:

no

Con lamiera per tetto:

sì

Circuito di protezione antigelo:

no

Collegamento:

Flangia

Con controllo della pressione costante:

sì

Larghezza:

1150 mm

Lunghezza:

1818 mm

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm1

Diametro nominale del condotto, collegamento esterno:

400 mm

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

55 %

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

75 %

Con controllo del flusso di volume costante:

sì

Adatto per il controllo bassa tensione:

sì

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Con scarico condensa:

no

Diametro nominale del condotto, collegamento interno:

400 mm

Con il telaio di supporto:

sì

Recuperatori di calore ad alta efficienza (88%) con recuperatore rotativo, con ventilatori a pale curve rovesce e motore a rotore esterno EC. Sistema di controllo pre-configurato per facile avviamento. La cassa è è costruita con pannelli autoportanti a doppia parete con spessore a 50 mm (Lana minerale, 40 kg/m3, conduttività termica 0,037 W/mK). Costruito in lamiera di acciaio verniciato (RAL7024) ad alta resistenza alla corrosione (classe RC3) e ai raggi UV (classe RUV3) in accordo con la norma EN 10169e rivestimento interno in accaio pre-galvanizzato.Piedi di supporto sono cotruiti in lamiera di acciaio verniciato nero di spessore 3 mm e altezza 100 mm (eccetto modelli RHE 6.000 a 10.000, che sono montati su una base), con la possibilità di montare supporti antivibranti o piedini livellanti.Facile accesso a tutti i componenti grazie alle porte di ispezioni frontali.Flange di aspirazione e scarico circolari con guarnizione in gomma EPDM, VELODUCT classe di tenuta D fino alla taglia 3.500, collegamenti rettangolari per le taglie 4.500, 6.000, 8.000, 10.000 e 15.000.VentilatoriVentilatori Plug Fun con girante a pale rovesce e motore a rotore esterno EC con cuscinetti lubrificati a vita, con protezione elettronica integrata (blocco rotore, fase in corto, sotto voltaggio, sovratemperatura e fase mancante). Protezione IP54, Classe B. (modelli 8000/10000/15000, Classe F).ApplicazioneEdifici pubblici, uffici commerciali, negozi, scuole e ristoranti.GammaVersioni:- Scarico orizzontale HD.- Scarico verticale VD.- Scarico orizzontale per installazione esterna (HD Ol).Taglie: 700 m3/h, 1.300 m3/h, 1.900 m3/h, 2.500 m3/h, 3.500 m3/h, 4.500 m3/h, 6.000 m3/h, 8.000 m3/h, 10.000 m3/h e 15.000 m3/h.Modelli:- RHE D: senza riscaldatore supplementare.- RHE DI: con batteria elettrica di post-riscaldamento.- RHE DC: con batteria ad acqua calda integrata.- RHE DFR: con batteria ad acqua reversibile caldo/freddo integrata (acqua refrigerata disponibile solo per la versione HD).- RHE DFR4R: con batteria ad acqua reversibile caldo/freddo integrata (per modelli 6000, 8000, 10000 e 15000).- RHE DC/DF: con 2 batterie integrate indipendenti (acqua fredda e acqua calda).- RHE DX: batteria ad espansione diretta integrato (solo per la versione HD, ad eccezione del modello 15000).Gamma di prodotti per tipo di controllo integrato (Plug & Play):VAV - portata d’aria variabileLa velocità del regolatore può essere regolata con un segnale 0 10V dal pannello remoto touchscreen (incluso) o un sensore di CO2 o sensore di temperatura o umidità esterno(accessori).CAV - portata d’aria costanteDue portate d’aria impostabili manualmente e controllate separatamente.COP - Pressione costantePressione controllata tramite un sensore esterno (accessorio).