Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 1864.46 m³/h
Tipologia: Tondo
Materiale del corpo: Acciaio
Potenza: 2000...2000 kW
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 895.527 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 248 m³/h
Materiale del corpo: Plastica
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Pressato: no
Collegamento 1: Estremità collegamento
Materiale del canale: Alluminio
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Valvola di non ritorno: Opzionale
Tensione nominale: 230 v
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 70 °C
Valvola di non ritorno: Senza
Tensione nominale: 230/400 V
Corrente nominale: 0.3 A
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 559 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44