Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2066 prodotti
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 3514.4 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Staffa di montaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1840 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 557 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 9202.2 m³/h
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Comando: Motore elettrico 230 V
Materiale del quadrante: Acciaio
Con tubo di Pitot: no
Materiale: Sintetico
Altezza: 255 mm
Larghezza: 340 mm