S & P ITALIA SPA - SPI5602095400 HCFB/6-450/H-A - 5602095400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 3514.4 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.1 W
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893769695
Codice prodotto
SPI5602095400
Cod. produttore
5602095400
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
3514.4 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.1 W
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Comando:
Circuito di rete
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
560 mm
Larghezza:
560 mm
Profondità:
150 mm
Colore:
Nero


