S & P ITALIA SPA - SPI5211306100 TD EVO-160 T - 5211306100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata di scarico - 557 m³/h
Motore a 2 velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Tensione di collegamento - 230 V
Temperatura massima dell'aria - 60 °C
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1018 Kg CO₂-eq
EAN
8413893568366
Codice prodotto
SPI5211306100
Cod. produttore
5211306100
Produttore
SPI
Portata di scarico:
557 m³/h
Motore a 2 velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tensione di collegamento:
230 V
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Motore a corrente continua:
no
Diametro del condotto:
157 mm
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro alloggiamento:
221 mm
Collegamento:
Estremità collegamento
Assorbimento di potenza:
0.05 kW
Unità indiretta:
no
Lunghezza:
306 mm
Con inversione di polarità:
no