Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2700 prodotti
Portalampada: Altro
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 8 W
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 8 W
Temperatura di colore correlata: 2700...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 3.5 W
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Lunghezza: 1000 mm
classe di protezione secondo IEC 61140: III
Portalampada: E14
Potenza totale: 60 W
Altezza/profondità: 450 mm
Portalampada: Altro
Temperatura di colore correlata: 2700...3000 K
Potenza totale: 2.2 W
Colore: Bianco
Lunghezza: 2000 mm
classe di protezione secondo IEC 61140: III
Colore: Altro
Tipo fascio luminoso: Simmetrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Schermo
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 75...75 W
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Potenza totale: 120 W