pagina iniziale

ROSSINI - RSS6613 UPLIGHT QUADRATO IN ACCIAIO SATINATO GU1 - 6613

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Potenza totale - 8 W

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 142 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421390298

Codice prodotto

RSS6613

Cod. produttore

6613

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza totale:

8 W

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

142 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Non necessario

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

110 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

Lunghezza:

110 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Proposto in forma tonda e quadrata, cassaformain dotazione. Disponibile nella versione calpestabile con struttura in pressofusione di alluminio, anelloin accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore. La versione carrabile è dotata di struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio satinato e diffusore in vetro trasparente. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.