pagina iniziale

ROSSINI - RSSAIKA101N BINARIO ELETTRIFICATO 48V NERO 1MT - AIKA101N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Colore - Nero

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Altezza - 21.5 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421679188

Codice prodotto

RSSAIKA101N

Cod. produttore

AIKA101N

Produttore

RSS

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Nero

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza:

21.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Materiale:

Alluminio

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco enero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.