Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5493 prodotti
Colore: Nero
Funzione: Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno: 70 mm
Tensione di alimentazione DC: 2.6...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tipo di uscita digitale: Transistor
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Blu
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Potenza nominale a frequenza nominale: 1.5 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V