pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BP1 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BP1

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BP1 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo/tono a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072356814

Codice prodotto

RCK856T-BP1

Cod. produttore

856T-BP1

Produttore

RCK

Funzione:

Tono continuo/tono a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Tono regolabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

volume:

105 dB

Colonna di segnalazione, elemento acustico tipo/modello Rockwell Automation 856T-BP1 - SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT