ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A25-1753 25 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A25-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8001021294883
Codice prodotto
RCK194E-A25-1753
Cod. produttore
194E-A25-1753
Produttore
RCK
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite