Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
1a tensione d'uscita: 24...28 V
Max. corrente d'uscita 1: 1.3 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Numero di punti di comando: 1
Colore parte superiore scatola: Giallo
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Ingresso, tensione: sì
Numero di ingressi analogici: 4
Ingresso, corrente: sì
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 1 m
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 1.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 10...29 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 10...30 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 16
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di piani: 1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...690 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto