pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF4 MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT MODULE - 2085-IF4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 14 Bit

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079353205

Codice prodotto

RCK2085-IF4

Cod. produttore

2085-IF4

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

4

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Profondità:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT MODULE