Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 8.7 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 4 kW
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.29 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Forma della lente: Tondo
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione d'ingresso: AC
Capacità di ridondanza: sì
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 110...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 20 A
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.086 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 230 V
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.2 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Adatto per fusibili: Altro
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4