ROCKWELL AUTOMATION - RCKTL-A110P-BJ32AA TL-SERIES 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TL-A110P-BJ32AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale - 0.086 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Numero di giri nominale a frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4313 Kg CO₂-eq
EAN
0820919236716
Codice prodotto
RCKTL-A110P-BJ32AA
Cod. produttore
TL-A110P-BJ32AA
Produttore
RCK
Tipologia:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale a frequenza nominale:
0.086 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Numero di giri nominale a frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
0...400 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Coppia nominale:
0.181 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
46 mm
Temperatura d'esercizio:
0...40 °C


