ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J400-1753 DISCONNECT, NEMA, J-FUSED, 400 A, 3 POLE - 194R-J400-1753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - Altro
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1127 Kg CO₂-eq
EAN
2000000141305
Codice prodotto
RCK194R-J400-1753
Cod. produttore
194R-J400-1753
Produttore
RCK
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
220 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì