Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Tensione di rete: 240...240 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 7.5 kW
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Colore: Giallo
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Forma della scatola: Blocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Forma della scatola: Blocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3