pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36001 GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH - 440G-S36001

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-S36001 GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Forma della scatola - Blocco

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072212400

Codice prodotto

RCK440G-S36001

Cod. produttore

440G-S36001

Produttore

RCK

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

58 mm

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

3

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER SPARTAN GUARDLOCK SWITCH