ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-D030N114 POWERFLEX 523 15KW (20HP) AC DRIVE - 25A-D030N114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 30 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9498 Kg CO₂-eq
EAN
0885630952444
Codice prodotto
RCK25A-D030N114
Cod. produttore
25A-D030N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
30 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Profondità:
212 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW altre:
0


