Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 5 m
Numero di ingressi analogici: 16
Ingresso, corrente: sì
Numero di uscite analogiche: 0
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 3
Potenza nominale a frequenza nominale: 2.2 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.05 A
Tensione di rete: 400...400 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.5 kW
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.81 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 460 V
Corrente nominale permanente Iu: 300 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Forma della lente: Tondo
Tipologia di azionamento: Manopola
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP66
Numero di uscite digitali: 1
Numero di ingressi digitali: 32
Tensione di alimentazione DC: 10...10 V
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3