ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2D010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A - 1492-SPM2D010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
2000001530221
Codice prodotto
RCK1492-SPM2D010
Cod. produttore
1492-SPM2D010
Produttore
RCK
Profondità di incasso:
69 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
1 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


