ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-E4015-ERS KINETIX 5100 400V CLASS SERVO DRIVE - 2198-E4015-ERS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 400...400 V
Corrente di uscita nominale I2N - 6.05 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
0191326677264
Codice prodotto
RCK2198-E4015-ERS
Cod. produttore
2198-E4015-ERS
Produttore
RCK
Tensione di rete:
400...400 V
Corrente di uscita nominale I2N:
6.05 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50 Hz
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di fasi d'uscita:
3
Numero di uscite digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Chopper di frenatura integrato:
sì


