Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
5499 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 3
Numero di punti di comando: 5
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di accessori elettrici: Set di connettori
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 15 A
1a tensione d'uscita: 12...15 V
Max. corrente d'uscita 1: 15 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Numero di poli: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Verde