pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2C040 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 4 A - 1492-SPM2C040

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2C040 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 46 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 277 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079701143

Codice prodotto

RCK1492-SPM2C040

Cod. produttore

1492-SPM2C040

Produttore

RCK

Profondità di incasso:

46 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

277 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 4 A