pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B XLS POWER SUPPLY 180W 12VDC 15A - 1606-XLS180B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B XLS POWER SUPPLY 180W 12VDC 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • 1a tensione d'uscita - 12...15 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 15 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione nominale DC - 110...150 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

579 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074040384

Codice prodotto

RCK1606-XLS180B

Cod. produttore

1606-XLS180B

Produttore

RCK

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

1a tensione d'uscita:

12...15 V

Max. corrente d'uscita 1:

15 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione nominale DC:

110...150 V

Potenza erogata:

180 W

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

15 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Max. corrente d'uscita 2:

12 A

Larghezza:

60 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS