Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
791 prodotti
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Altro
Collegabile in rete tramite cavo: sì
Principio di funzionamento: Ottico
- copia
- copia
volume: 80 dB
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 12 V
Tipologia: NiCd
Portata: 0.75 Ah
Tensione nominale: 4.8 V
Intervallo di misura: 5...30 °C
Sensore esterno: no
Max. carico di contatto: 8 A
Funzione: Marcatura uscita di sicurezza
Tipo di montaggio: Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 15 m
Colore: Altro
Tipologia: On/off
Tipo di montaggio: Incassato