pagina iniziale

PERRY - PER1TPTE503A TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO - 1TPTE503A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1TPTE503A TERM.ELETTR.PARETE EST/INV ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Sensore esterno - no

  • Max. carico di contatto - 8 A

  • Versione rilevatore/sonda - Sensore di resistenza

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108050499

Codice prodotto

PER1TPTE503A

Cod. produttore

1TPTE503A

Produttore

PER

Intervallo di misura:

5...30 °C

Sensore esterno:

no

Max. carico di contatto:

8 A

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Differenza regolabile:

no

Larghezza:

120 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

27.5 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura leggibile:

sì

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

81 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato elettronico serie “ZEFIRO” con comando EST/INV colore antracite. Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C. Comando EST/OFF/INV. Regolazione temperatura su scala graduata con indice meccanico set-point. Livelli di temperatura 1 con regolazione continua. Installazione a parete e/o semincasso. Ingresso remoto per riduzione notturna -4°C sul valore di set-point. Set-point con blocco meccanico temperatura. LED indicazione stato relè. LED indicazione EST/INV. LED indicazione presenza rete. Campo di regolazione 5 - 30°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 81

Un prodotto PERRY

Scopri la serie PERRY