pagina iniziale

PERRY - PER1LEVVS2L LAMP INV INC 2L 120LM 230V CORR EVO - 1LEVVS2L

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEVVS2L LAMP INV INC 2L 120LM 230V CORR EVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Potenza totale - 2.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8019108360161

Codice prodotto

PER1LEVVS2L

Cod. produttore

1LEVVS2L

Produttore

PER

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Potenza totale:

2.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK04

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

0...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Ampiezza di riconoscimento:

24 m

Lunghezza:

225 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

357 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Altezza/profondità:

34 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Non necessario

Numero di teste lampada:

1

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Larghezza di montaggio:

357 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Lunghezza di montaggio:

225 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...100 lm

1LE VVS2L InvisibiLED per installazione ad incasso 170 lm - CENTRALIZZATO 230V InvisibiLED è la materializzazione di un nuovo concetto nel campo dell’illuminazione di emergenza, le sue ridotte dimensioni, la sua discreta presenza e la sua versatilitàlo rendono indispensabile nelle moderne installazioni che esigono brillantezza ed efficacia. Con InvisibiLED la luce può essere orientata longitudinalmente o trasversalmente in passaggi e corridoi oppure la luce può essere diffusa in modo uniforme in ambienti spaziosi. InvisibiLED unisce le sue ridotte dimensioni alla sua brillantezza, la sua efficienza al suo aspetto armonioso. È la forma più ricercata di unire Decorazione e Protezione. Le dimensioni di InvisibiLED ne consentono l’alloggiamentonegli anelli delle lampade dicroiche più diffuse. CENTRALIZZATO 230V Luce paragonabile a 24 W 1570 lm 2 LED Consumo: 1,92W Modello per illuminazione area