Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2601 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 2
- copia
- copia
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA: 0
Grado di protezione (IP): Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 6 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Lunghezza: 120 mm
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 20000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Con interfaccia ottica: no
Numero di ingressi digitali: 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 20 m
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 24...24 V
Principio di funzionamento: Altro
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Principio di scansione: Tasto
Intervallo di misura lunghezza: 10000...10000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: NPN