pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100385 OMD10M-R200-2EP-IO-V1-L - 295670-100385

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100385 OMD10M-R200-2EP-IO-V1-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Tasto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 50.6 mm

  • Lunghezza del sensore - 41.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005123788

Codice prodotto

PEP295670-100385

Cod. produttore

295670-100385

Produttore

PEP

Principio di scansione:

Tasto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

50.6 mm

Lunghezza del sensore:

41.7 mm

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Intervallo di misura lunghezza:

10000...10000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, measuring range up to 10 m, red laser light, laser class 1, push-pull output, M12 plug, Medium design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology), IO-Link interface for service and process data, Red laser light, laser class 1