pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224917 V11-G-20M-PUR - 224917

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP224917 V11-G-20M-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079359252

Codice prodotto

PEP224917

Cod. produttore

224917

Produttore

PEP

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 3-pin, PUR cable grey