Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2627 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 50 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Altezza del sensore: 88 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Max. distanza di commutazione: 8000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 12500 mm
Con funzione tempo: no
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 5
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 43000 mm
Con funzione tempo: no
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 15 mm