pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP227596 RLG28-55-4921/40A/73C/136 - 227596

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP227596 RLG28-55-4921/40A/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 88 mm

  • Portata del campo di protezione - 4 m

  • Lunghezza d'onda del sensore - 625 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078662902

Codice prodotto

PEP227596

Cod. produttore

227596

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

88 mm

Portata del campo di protezione:

4 m

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Retroreflective area sensor with 6 beams in a widely used standard photoelectric housing, red light, 4 m detection range, light/dark on switchable, push-pull output, M12 plug, Retro-reflective area sensor with 6 light beams in standard photoelectric-sensor enclosure, Connection compatibly replaces single beam photoelectric sensor, Reliable detection of the front edge of the object irrespective of its shape and position, Constant object detection from 12 mm within the entire detection area