Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2627 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Intervallo di misura lunghezza: 10...100 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 3
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro: 18 mm
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 140000 mm
Con funzione tempo: no
Lunghezza: 120 mm
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)