Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 25.4 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Colore del rivestimento: Giallo
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Colore: Grigio
Altezza: 105.4 mm
Larghezza: 158.8 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Colore: Grigio
Tipo di fissaggio: Perforazione sul fondo
Larghezza: 158.7 mm
Colore: Nero
Tipologia: Flessibile a spirale
Diametro nominale: 4.8 mm
Tipologia: Chiuso
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 28.5 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)