pagina iniziale

PANDUIT - PANDRD22LG6 THE DRD22LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W - DRD22LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANDRD22LG6 THE DRD22LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 158.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 1828.8 mm

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983117055

Codice prodotto

PANDRD22LG6

Cod. produttore

DRD22LG6

Produttore

PAN

Larghezza:

158.7 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

1828.8 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

15.9 mm

Diametro:

12.7 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

2 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base, cover, rail fasteners), Light Gray