PANDUIT - PANFACCX04-40 THE 4 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACCX04-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Numero di fibre - 4
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 M
EAN
0613056310612
Codice prodotto
PANFACCX04-40
Cod. produttore
FACCX04-40
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Numero di fibre:
4
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
4
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
9.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
60 mm
Terreno:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì