Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipologia: Chiuso
Materiale: Plastica
Diametro nominale: 0 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 4.5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6A
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 6A (TIA)
Lunghezza: 8 m
Tipo di cavo: F/UTP
Categoria: 6
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 8.6 mm
Larghezza: 50.8 mm
Direzione di montaggio: Orizzontale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Numero di prese C13: 12
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 30 m
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 6 m
Larghezza della fascetta fermacavi: 4.6...8.9 mm
Materiale della fascetta: Plastica
Sforzo di trazione: Manuale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 130 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm