pagina iniziale

PANDUIT - PANFCM2-S6-C14 FERMACAVO A INCASSO CON RETRO ADESIVO PE - FCM2-S6-C14

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFCM2-S6-C14 FERMACAVO A INCASSO CON RETRO ADESIVO PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 0 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Numero di cavi/tubi - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983593569

Codice prodotto

PANFCM2-S6-C14

Cod. produttore

FCM2-S6-C14

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

0 mm

Tipologia:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

sì

Distanza dalla parete:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Flat Cable Mount, #6 Screw (M3), 2"(50.8mm) W Cable