pagina iniziale

PANDUIT - PANUTP28X4.5MOR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 4 - UTP28X4.5MOR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANUTP28X4.5MOR THE TX6A-28 CAT 6A UTP PATCH CORD IS A 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 4.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983020096

Codice prodotto

PANUTP28X4.5MOR

Cod. produttore

UTP28X4.5MOR

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

4.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Arancione

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Orange, 4.5 meter