Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Colore: Bianco
Lunghezza: 1800 mm
Per larghezza canale: 31.8 mm
Colore: Bianco
Altezza: 104.1 mm
Larghezza: 108 mm
Con testa tranciabile: no
Materiale del conduttore: Alluminio/rame
Protezione della superficie: Stagnato
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 4 m
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 975 mm
Larghezza della banda: 19 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolamento: Rosso
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 0.5...1.5 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 206 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 450 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Tipologia: Senza connettore
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Categoria: 5e
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no