PANDUIT - PANLTYK IL KIT ETICHETTE INCLUDE 10 TARGHETTE ST - LTYK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Con dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983341993
Codice prodotto
PANLTYK
Cod. produttore
LTYK
Produttore
PAN
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Con dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
35.1 mm
Larghezza:
69.9 mm
Altezza:
35.1 mm
Materiale di identificazione, marca PANDUIT GMBH, modello PANLTYK - IL KIT ETICHETTE INCLUDE 10 TARGHETTE ST


