Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4001 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 15 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 25 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 35 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 0.33 m
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Colore del rivestimento: Giallo
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.7 mm
Colore: Nero
Materiale: Acciaio
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm